Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil Torx®: TX27

Número de artículo: 675295 TX27
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
601 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Material acero especial / aleación especial
Longitud total L 25 mm
Longitud cuchilla l1 25 mm
Norma DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C6,3
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX27
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta rugosa con láser
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675295 TX27
EAN / GTIN 7610733211548
Número del fabricante PB C6.400/27

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Elasticidad y tenacidad marcadas por la dureza elevada para duraciones prolongadas. Puntas de salida de alta precisión para un posicionamiento perfecto en el tornillo y “Anti-Cam-Out”. El revestimiento Nano hace las veces de codificación cromática y de protección antioxidante atractiva.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descargas y documentos

De la misma serie "PrecisionBits" Ver todos