Skaft med magnet/ hurtigkobling BiTorsion 6,3

Art.-nr.: 675030 6,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 897/4 R
sekskantskaft 6,3 mm
Hel længde 75 mm
Sekskantet udgang D 6,3 (1/4 tomme)
Drev, på maskinen E 6,3 (1/4 tomme)
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675030 6,3
EAN/GTIN 4013288095633
Producentnummer 05053923001

Betegnelse

Udførelse:

To dele, dvs. skaft og bits separat. Derved skal kun bitten udskiftes i tilfælde af slid.
„Rapidaptor” BiTorsion universalholder med automatisk hurtigkobling og magnet til C 6,3- og E 6,3-bits. Den indbyggede præcist beregnede torsionsfjeder mindsker belastningen af bitten betydeligt, hvorved dens levetid forlænges betydeligt. Optimal i kombination med BiTorsions-bits nr. 675510675550.
  • Holder til C 6,3 og E 6,3 bits.
  • Hylsteret går i hak i den åbne stilling. Ved indføring af en bit låser det automatisk.
  • Selv de mindste bits kan udtages uden problemer, da hylstret løfter bitten af magneten.
    − hurtigere bitskift, altid kun med én hånd.

Bemærk:

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).