Varsi, magneetti / pikaliitin BiTorsion 6,3

Tuote nro.: 675030 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 897/4 R
Varrenkuusikulma 6,3 mm
Kokonaispituus 75 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa E 6,3 (1/4 tuumaa)
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675030 6,3
EAN / GTIN 4013288095633
Valmistajan numero 05053923001

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
”Rapidaptor” BiTorsion -liitäntävarsi, jossa on automaattinen pikaliitin ja magneetti C 6,3- ja E 6,3- Bits-kärjille. Tarkasti mitoitettu vääntöjousi vähentää merkittävästi kärjen kuormitusta ja pidentää kärjen kestoikää. Toimii erinomaisesti yhdessä BiTorsions-kärkien nro 675510 - 675550 kanssa.
  • Istukka C 6,3 ja E 6,3 -kärjille.
  • Holkki lukittuu avoimeen asentoon. Kun kärki työnnetään paikoilleen, holkki lukittuu automaattisesti.
  • Myös pienet kärjet on helppo irrottaa, koska holkki nostaa kärjen magneetista.
    –nopea kärjen vaihto aina vain yhdellä kädellä.

Ohje:

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).