• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fäste med magnet / snabbkoppling BiTorsion, Fästetsexkant: 6,3

Art-nr.: 675030 6,3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Fästetsexkant Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 897/4 R
Fästetsexkant 6,3 mm
totallängd 75 mm
sexkantdrivning D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan E 6,3 (1/4 tum)
maskinduglig Ja
Produktslag bitshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 675030 6,3
EAN/GTIN 4013288095633
Tillverkarens nummer 05053923001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.
”Rapidaptor” BiTorsion kopplingsskaft med automatisk snabbkoppling och magnet för C 6,3- och E 6,3-bits. Den inbyggda exakt dimensionerade torsionsfjädern minskar bitsbelastningen avsevärt och ökar därmed livslängden betydligt. Optimal i kombination med BiTorsions-bits nr 675510675550.
  • Fäste för bits C 6,3 och E 6,3.
  • Hylsan snäpper fast i öppet läge. När du för in bits låser den automatiskt.
  • Också mycket små bits går lätt att ta bort eftersom hylsan lyfter upp dem från magneten.
    –snabbare bitsbyte, alltid med bara en hand.

Anmärkning:

Rapidaptor frigångskopplingsskaft (nr 675035 storlek 6,3F).