Stopka s magnetem / rychlo-spojkou BiTorsion, Stopka 6-hran: 6,3

Artiklové číslo: 675030 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Stopka 6-hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Upínač bitů
Celková délka L 75 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Vhodné k použití ve strojích ano
Norma DIN ISO 1173
Označení výrobce 897/4 R
Velikost pohonu, Upínač bitů E 6,3
Velikost unašeče, upínač bitů D 6,3; F 6,3
Zvláštní znaky, upínač bitů BiTorsion; Quick Release; S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Adaptér
Povrch kalené
Set / sada ne
Výstup upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675030 6,3
EAN / GTIN 4013288095633
Číslo výrobce 05053923001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

2-dílné, stopka a bity jsou oddělené. Díky tomu lze při opotřebování vyměnit pouze bit.
Spojovací stopka „Rapidaptor“ BiTorsio s automatickou rychlospojkou a magnetem pro bity C 6,3 a E 6,3. Vestavěná, přesně vypočtená torzní pružina výrazně snižuje zatížení bitu a zvyšuje tak výrazně jeho životnost. Optimální v kombinaci s bity BiTorsion č. 675510 − 675550.
  • Upínač na bity C 6,3 a E 6,3.
  • Pouzdro zapadne do otevřené polohy. Při vložení bitu zablokuje automaticky.
  • Bez problému je možné odebírat také nejmenší bity, protože pouzdro nadzvedne bit od magnetu −
    rychlá výměna bitů, vždy pouze jednou rukou.

Poznámka:

K dispozici je volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor (č. 675035, velikost 6,3F).