Skaft med magnet / fjederring 7-RUND

Art.-nr.: 675010 7-RUND
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 899/8/1
sekskantskaft 7 mm
Hel længde 74 mm
Sekskantet udgang D 6,3 (1/4 tomme)
Drev, på maskinen ⌀ 7 mm (medbringerkobling)
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675010 7-RUND
EAN/GTIN 4013288017697
Producentnummer 05053475001

Betegnelse

Udførelse:

To dele, dvs. skaft og bits separat. Derved skal kun bitten udskiftes i tilfælde af slid.
Universalholder med magnet og fjederring til C 6,3-bits (en magnet holder skruen).

Bemærk:

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).