Adapter s magnetom / razupornim prstenom 7-RUND

Artikl br.: 675010 7-RUND
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 899/8/1
6-kutna drška 7 mm
ukupna duljina 74 mm
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
Pogon na strani stroja ⌀ 7 mm (preklopna spojnica)
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675010 7-RUND
EAN / GTIN 4013288017697
Broj proizvođača 05053475001

Opis

Izvedba:

Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
Adapter s magnetom i razupornim prstenom za nastavke C 6,3 (magnet drži vijak).

Napomena:

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).