Tige avec aimant / circlips 7-RUND

Réf.: 675010 7-RUND
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 899/8/1
Corps 6 pans 7 mm
Longueur totale 74 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine ⌀ 7 mm (raccord à agrafes)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675010 7-RUND
EAN / GTIN 4013288017697
Réf. fabricant 05053475001

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Adaptateur avec aimant et circlips pour embouts C 6,3 (l’aimant retient la vis).

Remarque(s):

Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible dans notre eShop (675035 réf. 6,3F).