Schaft mit Magnet / Sprengring 7-RUND

Artikel-Nr.: 675010 7-RUND
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 899/8/1
Schaft-Sechskant 7 mm
ganze Länge 74 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig ⌀ 7 mm (Lappenkupplung)
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675010 7-RUND
EAN / GTIN 4013288017697
Herstellernummer 05053475001

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
Kupplungsschaft mit Magnet und Sprengring für C 6,3-Bits (Magnet hält die Schraube).

Hinweis:

Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich über unseren eShop (Nr. 675035 Gr. 6,3F).