Bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 TX25

Art.-nr.: 674245 TX25
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.255 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 867/4 Z TORX®
Torx®-profil TX25
Hel længde 50 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674245 TX25
EAN/GTIN 4013288174673
Producentnummer 05060135001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven