Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 674245 TX25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
1 190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 50 mm
Délka čepele l1 50 mm
Norma DIN ISO 1173
Označení výrobce 867/4 Z TORX®
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů E6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX25
Druh produktu Bity/čepele
Sada ne
Pohon Upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674245 TX25
EAN / GTIN 4013288174673
Číslo výrobce 05060135001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.