Bits för Torx®, 1/4 tum E 6,3 TX25

Art-nr: 674245 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 367 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/4 Z TORX®
Torx®-profil TX25
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674245 TX25
EAN/GTIN 4013288174673
Tillverkarens nummer 05060135001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen