{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 26 stk. | |
| Serie | Kraftform Kompakt Zyklop | |
| Producentbetegnelse | Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel-Einsätzen 26-teilig | |
| Emballage | Etui | |
| Farve | grøn | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Antal værktøjer | 26 | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; udskiftelig klinge | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) | PH1 | |
| Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) | PZ1 | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Set | ja | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL) | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 676130 | |
| EAN/GTIN | 4013288155313 | |
| Producentnummer | 30 33 160 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |