Beskrivelse:
Udførelse efter DIN ISO 5749
Med slankt hoved, ideel til trange rum
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærhårdhed 63 - 65 HRC
Til mediumhård tråd 1,6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og anløbet
Version JC = forkromet, med 2-komponent-håndtag
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Fase [tommer]: med
- Samlet bredde [mm]: 56 mm
- Samlet højde [mm]: 19 mm
- Samlet længde [mm]: 130 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 17,0 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 8,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
- Skærekantlængde [mm]: 16 mm
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen