Opis:
Izvedba po DIN ISO 5749
S tanko glavo, idealna za omejene prostore
Induktivno kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63 - 65 HRC
Za srednje trdo žico 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Verzija JC = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
Verzija TL = jekleno sivo, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji
Lastnosti:
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna širina [mm]: 56 mm
- Skupna višina [mm]: 19 mm
- Skupna dolžina [mm]: 130 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 17,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 8,5 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 16 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez