Description:
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63-65 HRC
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Caractéristique(s):
- Chanfrein: avec
- Largeur totale [mm]: 56 mm
- Hauteur totale [mm]: 19 mm
- Longueur totale [mm]: 130 mm
- Modèle de poignée: 2K
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 17,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 8,5 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: chromé
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
- Longueur du tranchant [mm]: 16 mm
- Puissance de coupe (max.): 1,6
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- ESD Oui/Non: non
- Ressort d'ouverture disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non