Kombitang tysk model 200 mm med isolering ved neddykning

Art.-nr.: 6711850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6711850
EAN/GTIN 4010886671184
Producentnummer 6711850

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN ISO 5746
Forstærket design til hård kontinuerlig brug
Sæt på skærekasse
Til runde og flade materialer
Til mediumhård tråd 1,6 mm
Højtliggende, induktionshærdede præcisionsskærekanter, Skærets hårdhed 62 - 64 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Version JC = forkromet, med 2-komponent-håndtag
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 42 mm
  • Samlingstyper [mm]: Indsat led
  • Samlet bredde [mm]: 51 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 29,5 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 12,5 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • Spidsbredde W4 [mm]: 7,4 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen