Pinza universale 200 mm

Codice art.: 6711850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6711850
EAN / GTIN 4010886671184
Codice del produttore 6711850

Descrizione

Descrizione:

Tagliente supplementare rialzato
Per filo medio-duro 1,6 mm
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 42 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 51 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 29,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 12,5 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Larghezza punta W4 [mm]: 7,4 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no