E16R SDZNR-07 Omvendt borestang til dobbeltsidede rombiske DNGP 0703 - 55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6709255
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6709255
EAN/GTIN 7291075349269
Producentnummer 6709255
L-nummer L23990 332

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 22 mm, total længde (OAL) 213 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Dmin afstivning 22 mm
  • Samlet længde (OAL) 213 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -11 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -9 grader
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter