E16R SDZNR-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6709255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6709255
EAN / GTIN 7291075349269
Gyártó száma 6709255
L-szám L23990 332

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin leszúrás 22 mm, teljes hossz (OAL) 213 mm, tengelymagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 12,5 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP 070302R-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 22 mm
  • Teljes hossz (OAL) 213 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -11 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -9 fok
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Betétek