E16R SDZNR-07 Reverzní vyvrtávací lišta pro oboustranné kosočtvercové destičky DNGP 0703 - 55° pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 6709255
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6709255
EAN/GTIN 7291075349269
Číslo výrobcu 6709255
Číslo L L23990 332

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, dělící Dmin 22 mm, celková délka (OAL) 213 mm, výška hřídele (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 22 mm
  • Celková délka (OAL) 213 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -11 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -9 Stupne
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky

Vložky