{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Ensianblå | |
| Farve | blå; sort | |
| Position, kæbe/mund | vinklet | |
| Vinkler, vinklet | 90 grader | |
| Type, led | pålagt led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Form | form B | |
| Brug af låsering, DIN 5254 | til udvendige låseringe | |
| Til diameter min., til udvendige låseringe | 19 mm | |
| Til diameter maks., til udvendige låseringe | 60 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | låseringstang | |
| Egenskaber | Klembeskyttelse | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Fremstillingsproces | oliehærdet; smedet | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Længde i alt | 173 mm |
| Artikelnummer | 6702430 | |
| EAN/GTIN | 4010886670248 | |
| Producentnummer | 6702430 | |
| L-nummer | L60160 608 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |