Clește pentru inele de siguranță externe, înclinat, 19-60 mm

Cod articol.: 6702430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Partea descrisă Griffhüllen
Culoarea albastru; negru
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 90 grad
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cu arc deschidere Da
Proprietăți mâner Izolat prin imersie
Formă Forma B
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 Pentru inele de siguranţă exterioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare 19 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare 60 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Mâner prezent Da
Caracteristici Protecţie prindere
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat
Standard DIN 5254
Lungimea totală 173 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6702430
EAN / GTIN 4010886670248
Număr producător 6702430
L-Număr L60160 608
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
Construcție conform DIN 5254 Forma B
Fălci înclinate la 90°
Cu arc de deschidere
Cu protecție la strângere
Oțel special GEDORE forjat cu crom-vanadiu, călit și temperat
Oțel special GEDORE călit și călit cu precizie, călit în ulei și temperat
Negru, cu mânere cu mâner albastru cufundat

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 117 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 173 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 43 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Ø vârf: 1,8 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3/4-2.3/8
  • Diametrul arborelui [mm]: 19-60
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu