Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhlové, 19-60 mm

Č. pol.: 6702430
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6702430
EAN/GTIN 4010886670248
Číslo výrobcu 6702430
Číslo L L60160 608

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
Konstrukce podle DIN 5254 tvar B
Čelisti skloněné pod úhlem 90°
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 117 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 173 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 43 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 1,8 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/4-2.3/8
  • Průměr hřídele [mm]: 19-60
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez