Klinge til Torx Plus® Halfmoon, 4 mm, Torx Plus®-profil: 4IP

Art.-nr.: 669936 4IP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Materiale specialstål / speciallegering
Samlet længde L 44 mm
Klingediameter 1,8 mm
Producentbetegnelse 867/9 C TORX PLUS®
Egnet til maskinbrug ja
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 4IP
Produkttype skruetrækkerindsats
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 669936 4IP
EAN/GTIN 4013288113399
Producentnummer 05326310001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet.

Passer til:

Skruetrækkerholder nr. 669931.
Elektronikskruetrækkersæt nr. 669630 str. 669930.

Bemærk:

Flere bitklinger under 669933669936.