{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Celková délka L | 44 mm | |
| Délka čepele l1 | 20 mm | |
| Průměr čepele | 1,8 mm | |
| Označení výrobce | 867/9 C TORX PLUS® | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | 4IP | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 669936 4IP | |
| EAN / GTIN | 4013288113399 | |
| Číslo výrobce | 05326310001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |