Klinge für Torx Plus® Halfmoon, 4 mm, Torx Plus®-Profil: 4IP

Artikel-Nr.: 669936 4IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX-PLUS®
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge gesamt L 44 mm
Länge Klinge l1 20 mm
Durchmesser Klinge 1,8 mm
Herstellerbezeichnung 867/9 C TORX PLUS®
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Abtrieb, für Innen-TORX-PLUS® 4IP
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669936 4IP
EAN / GTIN 4013288113399
Herstellernummer 05326310001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Passend für:

Schraubendreherhalter Nr. 669931.
Elektronik-Schraubendreher-Sätze Nr. 669630 / 669930.

Hinweis:

Weitere Bits-Klingen unter 669933 – 669936.