{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad |
Para tornillos TORX-PLUS® internos
|
|
| Material |
acero especial / aleación especial
|
|
| Longitud total L |
44 mm
|
|
| Longitud cuchilla l1 |
20 mm
|
|
| Diámetro de la hoja |
1,8 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
867/9 C TORX PLUS®
|
|
| Para uso en máquina |
sí
|
|
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos |
4IP
|
|
| Tipo de producto |
Inserto de destornillador
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 669936 4IP | |
| EAN / GTIN | 4013288113399 | |
| Número del fabricante | 05326310001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |