Ligekærvklinge Halfmoon, 4 mm 2 mm

Art.-nr.: 669932 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 800/9 C
Skærbredde 2 mm
Skærtykkelse 0,4 mm
Klinge-⌀ 2 mm
Klingelængde 20 mm
Hel længde 44 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Drevprofil Halfmoon
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669932 2
EAN/GTIN 4013288168283
Producentnummer 05135266001

Betegnelse

Udførelse:

Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet.

Passer til:

Skruetrækkerholder nr. 669931.

Bemærk:

Flere bitklinger under 669933669936.