Sleufsteel halfmoon, 4 mm 2 mm

Artikelnummer: 669932 2
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 800/9 C
Snijkantbreedte 2 mm
Dikte snijkant 0,4 mm
2 mm
Meslengte 20 mm
totale lengte 44 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Aandrijfprofiel Halfmoon
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669932 2
EAN/GTIN 4013288168283
Nummer fabrikant 05135266001

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

T.b.v.:

Schroevendraaierhouder nr. 669931.

Tip:

Meer bits onder 669933669936.