{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 800/9 C | |
| Vnější průměr D | 4 mm | |
| Průměr čepele | 2 mm | |
| Výška čepele a | 0,4 mm | |
| Šířka čepele b | 2 mm | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Celková délka L | 44 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Klapová spojka | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 669932 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288168283 | |
| Číslo výrobce | 05135266001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |