Nastavak s prorezom Halfmoon, 4 mm 2 mm

Artikl br.: 669932 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 800/9 C
Širina noža 2 mm
Debljina oštrice 0,4 mm
⌀ oštrice 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 20 mm
ukupna duljina 44 mm
Profil progona Ravni odvijač
Profil pogona Halfmoon
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669932 2
EAN / GTIN 4013288168283
Broj proizvođača 05135266001

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

Odgovara:

Držač odvijača br. 669931.

Napomena:

Dodatni nastavci pod 669933669936.