Atsuktuvas, skirtas Pozidriv varžtams su smūginiu dangteliu 1

Prekės Nr.: 668305 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 918 SPZ
Kryžminių įpjovų dydis 1
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 178 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 8 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Smūginis dangtelis taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668305 1
EAN / GTIN 4013288017772
Gamintojo numeris 05017050001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis (išskyrus dyd. 4) ir smūginiu dangteliu. 6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno, iki rankenos galo ištisinė, 6-briaunis priedas pagalbiniam raktui. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.