Beskrivelse:
Med disse diske garanterer vi et målrettet udvalg af højtydende korund i forbindelse med specielle bindingssystemer. Dette sikrer universel brug på alle højlegeret stål og HSS. Med en sintret korund blanding som 454 A er det muligt at opnå den højeste skæreydelse med keramiske limede skiver. Højere ydelse kan kun opnås med harpiksbundet CBN-værktøj som VIB-STJERNEN.
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 80
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikation : 97A802J5AV237 /50
- Mål (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
- Diameter: 400 mm
- Tykkelse: 50 mm
- Hul: 127 mm
- Materialets egnethed: Stål, HSS
Fordel:
- Kan anvendes universelt
- Kølerstel
- Høj rentabilitet
Anvendelse:
- Til universel brug på højlegeret stål og HSS
Materiale:
Hærdet stål med høj legering
HSS
Rustfrit stål
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet