TYROLIT Uitwendige rondslijpschijf 400x50x127 mm Vorm 1 97A802J5AV237/50

Artikelnummer: 664578
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664578
EAN/GTIN 9003176645786
Nummer fabrikant 664578

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze schijf garanderen we een afgestemde selectie hoogwaardige aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Dit maakt ze geschikt voor universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterd aluminiumoxide, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om hogere materiaalafnames met keramisch gebonden slijpschijven te behalen. Er kunnen betere prestaties worden behaald met kunstharsgebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 97A802J5AV237 /50
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Koel slijpen
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • For universal use on high-alloyed steels and HSS

Materiaal:

hooggelegeerd staal gehard
HSS
roestvrij staal
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal