Disc de rectificat cilindrică exterioară 400x50x127 mm formă 1 97A802J5AV237/50

Cod articol.: 664578
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 664578
EAN / GTIN 9003176645786
Număr producător 664578
L-Număr L50140 1180
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu aceste discuri, garantăm o selecție direcționată de corindonuri de înaltă performanță în combinație cu sisteme speciale de lipire. Acest lucru asigură utilizarea universală pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Cu un amestec de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A, este posibil să se obțină cea mai mare performanță de tăiere cu discuri cu liant ceramic. O performanță mai mare poate fi obținută numai cu unelte CBN legate cu rășină, cum ar fi VIB STAR.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 97A802J5AV237 /50
  • Dimensiuni (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Concentrație: 50 mm
  • Alezaj: 127 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Rectificare rece
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat exterior

Notă:

  • Pentru utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS