Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt 6,5 mm

Tuote nro.: 664201 6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 6,5 mm
Terän paksuus a 1,2 mm
Terän pituus 25 mm
Kokonaispituus 82 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664201 6,5
EAN / GTIN 4045197951533

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva,muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen.Terä kromi-vanadiiniterästä, kromattu. Ruostumattomat Chrom-Top-kärjet.

Standardi:

DIN 5265B