Skruvdragare för spår, kort 6,5 mm

Art-nr: 664201 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
229 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 6,5 mm
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 25 mm
totallängd 82 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664201 6,5
EAN/GTIN 4045197951533

Benämning

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment-och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.

Norm:

Motsvarar DIN 5265B.