{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | para ranura | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Longitud total L | 195 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 100 mm | |
| Anchura de filo b | 4 mm | |
| Grosor de filo a | 0,8 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Serie | Classic VDE | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | rojo; negro | |
| Características del mango | antideslizante | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 663000 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733064298 | |
| Número del fabricante | PB 5100.3-100/4 |