{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz | |
| geeignet für Spannungsprüfung | nein | |
| Länge gesamt L | 195 mm | |
| Länge Klinge l1 | 100 mm | |
| Schneidenbreite b | 4 mm | |
| Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Serie | Classic VDE | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Eigenschaften Griff | rutschhemmend | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 663000 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733064298 | |
| Herstellernummer | PB 5100.3-100/4 |