Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft 7 mm

Art.-nr.: 660100 7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 7 mm
Skærtykkelse a 1,2 mm
Klingelængde 125 mm
Hel længde 230 mm
Sekskant til nøglehjælp 10 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660100 7
EAN/GTIN 4013288102140
Producentnummer 05002710002

Betegnelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.
Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af specialstål med stor hårdhed og ekstra sejhed; skær med diamantbelægning. 6-kantet profilklinge fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

Fordel:

  • Maksimal slidstyrke og lav camout-effekt takket være diamantbelægningen.
  • Hurtigt, ergonomisk arbejde takket være Kraftform-skaftet.
  • God kraftoverførsel takket være integrerede bløde zoner.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens kappe.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven