Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel 7 mm

Cikkszám: 660100 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 7 mm
Élvastagság a 1,2 mm
Pengehossz 125 mm
Teljes hossz 230 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 10 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660100 7
EAN / GTIN 4013288102140
Gyártó száma 05002710002

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel.
Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Penge nagy keménységű és különlegesen szívós speciális acélból; élek gyémántbevonattal. 6-szög profilú penge 5,5 mérettől 6-szög csatlakozással a kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Előny:

  • Maximális kopásállóság és csekély kivető erő a gyémántbevonatnak köszönhetően.
  • Gyors és ergonomikus munkavégzés a Kraftform nyélnek köszönhetően.
  • Nagy erőátvitel a beépített puha zónáknak köszönhetően.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel a végén.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és stb. anyák meglazításához.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz