Skruvmejsel med Kraftform-handtag 7 mm

Article no.: 660100 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
152 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

mejselbredd b 7 mm
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 230 mm
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 660100 7
EAN / GTIN 4013288102140
Manufacturer number 05002710002

Beskrivelse

Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; diamantbelagda mejselspetsar. Sexkantig profilklinga från strl 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Fördel:

  • Mycket hög slitstyrka och mindre kast tack vare diamantbeläggningen.
  • Snabbare och mer ergonomiskt arbete tack vare kraftformhandtaget.
  • Hög kraftöverföring genom integrerade mjukzoner.
  • Rullstopp.
  • Märkning med uttagssymbol och storlek på kåpan.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.
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
    mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen