{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina konice b | 7 mm | |
| Debelina konice a | 1,2 mm | |
| Dolžina rezila | 125 mm | |
| celotna dolžina | 230 mm | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | 10 mm | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 660100 7 | |
| EAN/GTIN | 4013288102140 | |
| Številka proizvajalca | 05002710002 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |