Momentskruetrækker med skala, D 6,3-bitholder, ESD 200 cNm

Art.-nr.: 659917 200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 444,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Bitholder: D 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MecaTorque ESD
Maks. moment 200 cNm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Bitholder D 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 144 mm
Momentområde 40 cNm - 200 cNm
Momentområde 0,4 Nm - 2 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 5 cNm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Moment, fast indstillet nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 113 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659917 200
EAN/GTIN 7610733269464
Producentnummer 8317.M 200 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
ESD-egnet.
Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.
Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruning ved forudindstillet moment.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele