Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3, ESD, Couple maximal: 200cNm

Réf.: 659917 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MecaTorque ESD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur Jaune; noir
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 0,4
Couple max., Nm 2
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Porte-embouts, porte-embouts D 6,3
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Unité de mesure graduation cNm
Graduation 1 trait 5 cNm
Unité de couple Nm
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement accouplement à friction mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage droite
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode analogique
Plage de couple min. 0,4 Nm
Plage de couple max. 2 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur totale 144 mm
Poids total 113 g

Identification et classification

Référence article 659917 200
EAN / GTIN 7610733269464
Réf. fabricant PB 8317.M 200 ESD

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d'huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Porte-embouts avec aimant pour embouts C 6,3.
Réglage du couple désiré via une molette à l’extrémité du manche. La position de verrouillage empêche tout déréglage involontaire. Graduation micrométrique bien lisible, protégée contre la saleté.
Convient aux applications ESD.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.