Şurubelniţă dinamometrică cu scală, suport pentru biţi D 6,3, ESD, Moment de torsiune maxim: 200cNm

Cod articol.: 659917 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 0,4 Nm
Interval cuplu max. 2 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală L 144 mm
Greutate totală 113 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Zona de protecție ESD (EPA) da
Serie MecaTorque
Denumirea producătorului MecaTorque ESD
Culoarea galben
Funcţie Slipper nu
Unitate de măsură cuplu cNm; Nm
Cuplu min., Nm 0,4
Cuplu min., cNm 40
Cuplu max., Nm 2
Cuplu max., cNm 200
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm; cNm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Afişare analog
Messtechnik mecanic
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 cNm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 659917 200
EAN / GTIN 7610733269464
Număr producător PB 8317.M 200 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Suport de biţi cu magnet pentru prinderea biţilor C 6,3.
Reglarea momentului dorit prin rotiţa de reglare de la capătul mânerului. Poziţia de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.
Recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.