Momentskruetrækker med digitalt display, skifteklingeholder, Maks. moment: 50cNm

Art.-nr.: 659912 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 472,32 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DigiTorque V2
Maks. moment 50 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 107 mm
Momentområde 10 cNm - 50 cNm
Momentområde 0,1 Nm - 0,5 Nm
Opløsning 1 cNm
Display digital
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform udskiftelig klinge
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm; lbfin
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 56 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659912 50
EAN/GTIN 7610733288892
Producentnummer 9318.A 10-50 CNM

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
Indstilling af moment uden værktøj ved at trække og dreje kappen. Den indstillede momentværdi vises i ruden (digitaldisplay på skaftenden). Indbygget elektronik med NFC-interface. Batteri kan udskiftes af kunden (knapcellebatteri CR 1/3 N; 3 V). Måleenheder: Nm, lbfft.
Som holder til skifteklinger (nr. 669605669608).

Anvendelse:

Til kontrolleret skruning ved forudindstillet moment.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.