Rullegaffel-indstiksværktøj 2-41 mm

Art.-nr.: 657850 2-41
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Bredde b 88,6 mm
Højde h 20,4 mm
Åbningsvidde 7 mm - 41 mm
Åbningsvidde 1/4 − 1.1/2 tommer
Centermål S 85,4 mm
Indstiksskaft 14×18 mm
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657850 2-41
EAN/GTIN 4045197596161

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
Meget alsidig anvendelse takket være justerbar åbningsvidde.
Vigtigt!
Centermålkorrektion på momentnøglen nødvendig (ændret indstillingsværdi).

Fordel:

Ved ændring af åbningsvidden skal centermålet ikke tilpasses.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!