Svédcsavarkulcs rátűző 2-41 mm

Cikkszám: 657850 2-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Szélesség b 88,6 mm
Magasság h 20,4 mm
Nyílásméret 7 mm - 41 mm
Nyílásméret 1/4 − 1.1/2 coll
Alapméret S 85,4 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657850 2-41
EAN / GTIN 4045197596161

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Nagyon sokoldalúan használható a változtatható nyitásszélesség következtében.
Figyelem: A nyomatékkulcson alapméret korrekció szükséges (módosított beállítási érték).

Előny:

A nyitásszélesség módosítása esetén az alapméretet nem kell módosítani.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!